Chaleco de alta visibilidad

Ref.: 0899078
Ver todas las versiones

CHALECO REFLECTANTE UNE-EN 471

Descripción

CHALECO REFLECTANTE UNE-EN 471
Chaleco de alta visibilidad
Con cierre de gancho y bucle
  • Dos bandas reflectantes de 5 cm de ancho que recubren toda la prenda
  • Embalado de manera individual en bolsas de polietileno

Tráfico rodado y ferrocarriles, zonas de peligro, sector de la construcción, construcción de carreteras y topografía


Para equipar todo tipo de automóviles, camiones, tractores, remolques y autobuses

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Código del sistema armonizado

62113310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

139.000 g
Más Información

ISO

20471:2013
Más Información

Normas

ISO 20471:2013
Más Información

Catálogo General

0899078

Declaración de conformidad EN

Y12020061002000033781096713944a7
Scroll to top