Chaleco de alta visibilidad

Ref.: M409444002
Ver todas las versiones

CHALECO MESH AV NARANJA L/XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

Chaleco totalmente de malla, fabricado en tejido Mesh que garantiza un mayor flujo de aire que ayuda a regular el calor corporal. Una opción idónea para quienes trabajan en el exterior y/o en ambientes muy calurosos. 100% poliéster - 160 gr/m2.

• Hechura amplia, disponible en tres tallas para una mayor comodidad de uso.
• Cinta reflectante en hombros para mayor visibilidad.
• Abertura frontal mediante cremallera.
• Certificado según EN ISO 20471:2013/ A1:2016 alcanzando Clase 2.
• Certificado CE.

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

Naranja fluorescente
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

L/XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409444002

Ficha Técnica

59955445.pdf