Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
9.66 mm |
Radio |
10 mm |
Anchura |
2 mm |
Diámetro nominal |
2 mm |
DIN |
6888 |
Código del sistema armonizado |
73182400900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.391 g |
Altura |
3.7 mm |
Normas |
DIN 6888 |
Anchura x altura |
2 x 3,7 mm |
Catálogo General |
0410000237 |