Número de cestas |
4 |
Material |
ST/WO |
Superficie |
VCR |
Apto para la anchura del armario |
900 mm |
Versión de la caja |
Premea |
Color |
Blanco |
Nivel de brillo |
Pulido |
Capacidad de carga |
8 kg |
Peso del producto (por artículo) |
9.500 kg |
Catálogo General |
0683730368 |
Ficha Técnica |
32407559.pdf |