Set de cestas de almacenaje VS COR Fold

Ref.: 0683730367
Ver todas las versiones

-AY-B-SET-SAPHIR-CRNCPBRDSLIT-900

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Sistema para armario de “rincón ciego”

- Cestas de alta calidad con altura variable

- Enganchar en el bastidor extraíble

Número de cestas

4
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Apto para la anchura del armario

900 mm
Más Información

Versión de la caja

Saphir
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Capacidad de carga

8 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.960 kg
Más Información

Catálogo General

0683730367

Ficha Técnica

32407559.pdf