Cesta para colgar 90°

Ref.: 0684904001
Ver todas las versiones

CESTA-ALMACENAJE-PL-90DRG-300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CESTA-ALMACENAJE-PL-90DRG-300MM
Cesta para colgar 90°
Para unidad de suelo totalmente extraíble VS SUB Side y módulo extraíble de cocina diagonal VS TAL Side, anchura del cuerpo 300 mm
  • Se puede colocar una a una en el bastidor de la extensión
  • Se puede emplear a la derecha y la izquierda
  • Conjunto de sujeción simple

2 cestas


Plazo de entrega aprox. 5 días hábiles a partir de la recepción del pedido

Número de cestas

2
Más Información

Profundidad

470 mm
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Apto para la anchura del armario

300 mm
Más Información

Posición de la puerta

Izquierda y derecha
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Versión de la caja

Planero
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Color de base

Antracita
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.860 kg
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Catálogo General

0684904001

Ficha Técnica

32407562.pdf