CERRADURA PICO LORO CON CILINDRO-60MM

Ref.: 0689500801
Ver todas las versiones

CERRADURA PICO LORO CON CILINDRO-60MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CERRADURA PICO LORO CON CILINDRO-60MM

Distancia entre orificios

30 mm
Más Información

Anchura de la placa frontal

25 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

4 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Longitud de la placa frontal

210 mm
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 cm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.250 kg
Más Información

Altura

130 mm
Más Información

Catálogo General

0689500801

Ficha Técnica

32407688.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top