Cerradura encastrada de 3 puntos

Ref.: 0689500206
Ver todas las versiones

CERRADURA-ENCASTRADA-3PUNTOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CERRADURA-ENCASTRADA-3PUNTOS
Cerradura encastrada de 3 puntos
Cerradura de seguridad multipunto encastrada en el lateral de la puerta.
  • 3 puntos de cierre. En cada punto se encuentran 3 cilindros de 14 mm de diámetro.
  • Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
  • Frente de acero.

Contenido

  • Cerradura de 3 puntos.
  • Escudo de seguridad.
  • Placa de cierre del mismo largo de la cerradura.

No contiene bombín, tener en cuenta tipología de bombín requerido y grosor de la puerta.

Anchura de la placa frontal

20 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

2 mm
Más Información

Material

Latón/acero
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tiro del perno de la cerradura con pestillo

Doble vuelta de 22 mm
Más Información

Color

Plata metalizado
Más Información

Longitud de la placa frontal

203 cm
Más Información

Material del perno de captura

Acero
Más Información

Clase de resistencia

Apto para RC 4
Más Información

Adecuado para

Puertas de casa
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

7 cm
Más Información

Altura de la manilla de puerta

105 cm
Más Información

Cubo de bloqueo de puerta

0 cm
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

5 cm
Más Información

Altura de la caja de seguridad de cerraduras adyacentes

105 cm
Más Información

La cara superior de la placa se puede acortar

130 mm
Más Información

Tipo de cerradura

Bloqueo de agarre giratorio con fijación de tres puntos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.130 kg
Más Información

Altura

203 cm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Catálogo General

0689500206

Ficha Técnica

388996281.pdf
Scroll to top