Cerradura de combinación electrónica RFID TwinPad

Ref.: 0683532922
Ver todas las versiones

CERRADURA-ELECTRONICA-FRNLOK-EL-TWINPAD

Descripción

CERRADURA-ELECTRONICA-FRNLOK-EL-TWINPAD

Tipo de batería recargable/batería

Álcali
Más Información

Material

PLA
Más Información

Batería recargable/duración de la batería

aprox. 10 000 ciclos de cierre
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

32 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

55 °C
Más Información

Longitud

107 mm
Más Información

Tipo RFID

Mifare Classic;Mifare Desfire Evo II
Más Información

Anchura

56 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Negro
Más Información

Corriente de funcionamiento máxima

120 mA
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

4 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Distancia de lectura mínima

5 mm
Más Información

Designación de la batería

1,5 V Mignon AA
Más Información

Humedad relativa máxima en el área de aplicación

85 %
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Humedad relativa mínima en el área de aplicación

10 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.300 g
Más Información

Corriente quiescente máxima

30 µA
Más Información

Distancia de lectura máxima

10 mm
Más Información

Distancia de lectura mínima/máxima

5-10 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 55 °C
Más Información

Humedad relativa mínima/máxima en el área de aplicación

10-85 %
Más Información