https://www.wurth.es/cerradura-de-seguridad-inox-tres-puntos-30-42442309CRRDRA. SEG. BASCULANTE ALU 3PTO. 30X42CRRDRA. SEG. BASCULANTE ALU 3PTO. 30X42<br>Cerradura de seguridad inox<br>Cerraduras de seguridad tres puntos para perfilería de aluminio.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Cerradura de seguridad de tres puntos de cierre.</li><li>Palanca basculante en la cerradura central.</li><li>Dobles pistones rotativos en acero inoxidable en las cerraduras del extremo.</li><li>Incluye tres cerraderos, refuerzo de bisagras y embellecedor de bombillo.</li><li>Entrada para eurocilindro.</li><li>Escudo protector y embellecedor, para proteger el exterior del bombín como acción antisnap.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Medida de caja 15,5 mm. Se adapta al ancho de la mayoría de perfiles</li><li>Placa frontal 22 mm. </li><li>Picaporte reversible y regulable.</li><li>Puertas de derecha e izquierdas.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Frontal inoxidable y caja cincada. </li><li>Evita corrosiones a corto plazo.</li><li>Refuerzos antipalanca.</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye PR01_0689300699 Escudo embellecedor de seguridad negro</p>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118470142.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118470142.jpg4443382024-02-16T19:34:22+0000