Cierre centralizado MS 5000

Ref.: 0683530439

MS5000-CENTRALLOCK-ZD-(NI)-RL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS5000-CENTRALLOCK-ZD-(NI)-RL
Cierre centralizado MS 5000

Material: Fundición de cinc, niquelado

Se cierra desde la parte frontal

Se pueden emplear a derechas y a izquierdas

Sin bombín de cerradura intercambiable

La entrega incluye:

  • 1 cilindro de cerradura central
  • 1 pasador de bloqueo, 14 x 3 x 600 mm
  • 3 guías deslizantes con pernos de 6 x 15 mm de diámetro
  • 2 varillas guía

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

277.000 g
Más Información

Catálogo General

0683530439

Ficha Técnica

32407455.pdf
Scroll to top