Aceite de motor

Ref.: 0897125005
Ver todas las versiones

CEREUS X5 C2 0W30, 5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Aceite 100% sintético “Fuel Economy” para motores de turismo gasolina y diésel ligeros
Características
• Lubricante de base 100% sintética ideal para vehículos que exigen la norma ACEA C2 de reducido contenido en cenizas Mid SAPS.
• Compatible con vehículos que incorporen DPF/FAP/TWC.
• La norma ACEA C2 “Fuel Economy“ está destinada a ofrecer un ahorro de combustible en condiciones normales de conducción.
• Proporciona una protección, limpieza del motor y una mayor duración del aceite.
• Buen bombeo de aceite en arranque debido a su gran eficiencia a bajas temperaturas.
• Su formulación posee unas excelentes propiedades antidesgaste, antioxidante y un alto poder detergente–dispersante asegurando una elevada protección, limpieza del motor y una mayor duración del aceite.
Ventajas
• Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.
• Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.
Beneficios
• Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.
• Disminuye los desgastes en componentes del motor.

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

ACEA C2
Más Información

Base química

Aceite sintético con una combinación aditiva multifunción
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Peso del contenido

4.16 kg
Más Información

Grado de viscosidad

0W-30
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Densidad

0.832 g/cm³
Más Información

Aprobado para aceites para motor

ACEA C2-04
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.432 kg
Más Información

Código de color ASTM

4,5
Más Información

Tipo de aceite

Completamente sintético
Más Información

Densidad/condiciones

0,832 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

4 años / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene
Más Información

Certificados Aceites

529554731.pdf

Catálogo General

0897125005

Ficha Técnica

121447444.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500185.PDF