Versátil
Para clase de efecto de agua W0-W3-I
Un sellado seguro con un grosor de capa uniforme
Fácil y rápido de aplicar
Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.
Superficie:
Seca, apta para cargas y sin restos de sustancias que puedan perjudicar la adherencia (aceite, grasa, polvo u otras impurezas).
Aplicación:
sellado de esquinas en suelos y paredes junto con tableros y azulejos. CERAfix 307 debe aplicarse a ras con cemento cola de acuerdo con DIN EN 12004, por ejemplo, los cementos cola PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 y PLUS CERAfix 412.
Puede utilizarse para las clases de impacto sobre el agua W0-I a W3-I, W1-B y W2-B conforme a DIN 18534 y DIN 18535 y según el folleto de información técnica "Juntas de unión" de la Confederación alemana de constructores.
El mismo material que la membrana impermeabilizante CERAfix 305.
Material |
Vellón de polipropileno (parte superior e inferior)/película |
Sostenibilidad |
Bajas emisiones-baja contaminación |
Condiciones de permeabilidad al vapor de agua |
de acuerdo con DIN EN 1928 |
Elongación diagonal máxima |
120 % |
Color |
Rojo HKS 14 |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm |
296.66 N |
Longitud del tramo |
120 mm |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Grosor |
0.42 mm |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN 4102-1 |
Alargamiento longitudinal máximo |
80 % |
Permeabilidad mínima al vapor de agua (presión) |
1.5 bar |
Clase de materiales de construcción |
B2 - Normalmente inflamable |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm |
150 N |
Código del sistema armonizado |
39219060990 |
Peso del producto (por artículo) |
4.080 g |
Resistencia contra |
Paso del tiempo |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102-1 |
Catálogo General |
5875100307 |
Ficha Técnica |
32406224.pdf |