Descripción
CERAFIX 305 LAMINA IMPERMEABLE 30M
Membrana impermeable y desacoplamiento CERAfix
® 305
Membrana impermeabilizante forrada de vellón que salva grietas para un sellado seguro y rápido de sistemas en los puntos de unión entre suelos y paredes
Puede utilizarse para artículos con las clases de resistencia a la humedad A y B0
- Sellado firme con espesor de capa consistente para sellado en interiores
- Excelente unión adhesiva
- Gran elasticidad
- Altamente resistente a la presión de agua
- Capa uniforme de lámina impermeabilizadora
- Resistente a la temperatura y al paso del tiempo
Fácil y rápido de aplicar
- Pegado con adhesivo de azulejos según la norma DIN EN 12004
- Puede ser revestido con cerámica directamente (método de capa fina)
Material de refuerzo de tejido de polipropileno, en la parte superior e inferior
Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.
Superficie:
Seca, apta para cargas y sin restos de sustancias que puedan perjudicar la adherencia (aceite, grasa, polvo u otras impurezas).
Aplicación:
Utilice la lámina de impermeabilizar superficies en tiras con azulejos y paneles.
CERAfix 305 debe adherirse a ras con cemento cola conforme a las disposiciones de la norma DIN EN 12004, p. ej., el cemento cola PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 o PLUS CERAfix 412.
Se puede utilizar como sellador de azulejos y placas de cerámica, piedra natural, piedra artificial en baños, cocinas, instalaciones sanitarias privadas y públicas. CERAfix 305 es apto para las clases de resistencia A y C (construcciones especiales) según los criterios de inspección de diseño y la clase de impacto sobre el agua W0-I a W2-I (W3-I, construcciones especiales), de conformidad con la norma DIN 18534 y el folleto de información técnica "Juntas de unión" de la Confederación alemana de constructores.