Cinta de sellado

Ref.: 5875100526
Ver todas las versiones

CERAFIX-526-CINTA-SELLADO-30M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CERAFIX-526-CINTA-SELLADO-30M
Cinta de sellado
CERAfix®526
Cinta de sellado del sistema CERAfix®525
  • Lámina flexible de polielefinas.
  • Sellado a cubrejunta de las uniones presentes en la instalación de la lámina CERAfix®525.
  • Las juntas de CERAfix®525 se presentan a testa y se adhiere con el uso del adhesivo MS Polímero.
  • Conforme norma EN 13956:2012
  • Tanto para obra nueva como para rehabilitación.
  • Para aplicaciones en interior como en exterior.

Seguir indicaciones Guía de Aplicación del SISTEMA CERAfix®525 disponible en www.wurth.es


Como complemento del sistema impermeabilizante CERAfix® siempre bajo recubrimiento cerámico.


NO ES APTO PARA PISCINAS, BALSAS Y DEPÓSITOS.

Resistencia ultravioleta

No, con exposición a la intemperie
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del rollo

30 m
Más Información

Vida útil desde la producción

0 años
Más Información

Grosor

0.52 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.306 kg
Más Información

Anchura de rollo

13 cm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

5875100526

Ficha Técnica

94315381.pdf
Scroll to top