Lámina impermeable

Ref.: 5875100525
Ver todas las versiones

CERAFIX-525-LAMINA-IMPERMEABLE-1.5X30M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CERAFIX-525-LAMINA-IMPERMEABLE-1.5X30M
Lámina impermeable
CERAfix® 525
Lámina flexible de poliolefinas para impermeabilizar y desolidarizar bajo recubrimiento cerámico

Características

  • Constituida por una membrana de copolímero EVA sobre fibras de poliéster y polipropileno.
  • Conforme norma EN 13956:2012
  • Una cara de la lámina está especialmente diseñada para su adhesión al revestimiento existente drenando la humedad sin provocar burbujas.
  • Para soportes con humedad residual ≤ 5%.
  • Tanto para obra nueva como para rehabilitación.
  • Para aplicaciones en interior como en exterior.
  • Ambas caras permiten el óptimo agarre con el cemento cola C2 S1, MASTERKOL PR01_5875100452 /PR01_5875100453, usado en su instalación como lámina adherida.

Ventajas

  • Gran estabilidad dimensional.
  • Elevada resistencia a la tracción.
  • Elevada resistencia al punzonamiento frente a posibles daños mecánicos, derivados del tránsito peatonal ocasional propio de cubiertas planas.
  • Muy buena resistencia a: putrefacción, envejecimiento natural, intemperie, radiaciones UV y al hinchado (humedad residual del soporte).
  • Excelente flexibilidad.
  • Limita las deformaciones y las tensiones en la membrana impermeabilizante consecuencia de las elevadas temperaturas y los saltos térmicos a las que se van a ver sometidas las cubiertas planas.
  • Absorbe bien los movimientos estructurales.
  • Permite la colocación y encuentros con paramentos verticales mediante cemento cola tipo C2 S1.
  • Elevada capacidad de adaptación a las diferentes formas del soporte.

Beneficios

  • No es necesaria una mano de obra, herramientas o sistemas especializados en su ejecución.
  • Reducción de costes y tiempos de ejecución en rehabilitaciones.
  • Solución Würth completa: cemento cola adhesivo Masterkol, lámina impermeable más complementos CERAfix® y sellador solapes MS Polímero.

Seguir indicaciones Guía de Aplicación del SISTEMA CERAfix®525 disponible en www.wurth.es


Impermeabilización y desolidarización siempre bajo recubrimiento cerámico en cubiertas planas transitables y no transitables, como terrazas, azoteas, balcones y patios. NO ES APTO PARA PISCINAS, BALSAS Y DEPÓSITOS.


La cara con geotextil ha de ir pegado al soporte, y la cara más lisa en contacto con el recubrimiento cerámico.

Resistencia ultravioleta

No, con exposición a la intemperie
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del rollo

30 m
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.625 kg
Más Información

Anchura de rollo

1.5 m
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Dop

647690264.pdf

Catálogo General

5875100525

Ficha Técnica

94315379.pdf
Scroll to top