Alta resistencia
Trabajo de reparación económico
En lugar de sustituir toda la superficie o someterla a costosos tratamientos de superficies.
Para obtener información sobre el tratamiento previo y más información en general, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique un poco de cera dura junto con la punta calentada del fundidor de gas (n.º art. 0890 305 3) a la zona dañada.
Deje que la cera dura se enfríe y elimine las áreas de exceso con la llana de plástico (n.º de art. 0890 305 30).
Trace la veta de la madera con materiales de retoque y restablezca el patrón de porosidad. Por último, pulverice laca transparente (n.º de art. 0893 188 2/0893 188 3) en la zona tratada (distancia de pulverización de 30-40 cm) para sellar la zona dañada.
Para rellenar grietas y arañazos profundos, las juntas abiertas, los orificios y las abolladuras sometidas a grandes tensiones. Producto apto para zonas delanteras, superficiales y bordes, además de para encimeras, suelos de parque, escalones, etc.
Tenga en cuenta que la madera tiene un color natural que depende de muchos factores diferentes (por ejemplo, origen, tipo exacto de árbol, tratamiento de la superficie, etc.). Por lo tanto, nunca puede conseguirse un retoque perfectamente invisible con un solo color de cera.
Punto intermitente mínimo |
100 °C |
Sustratos con buena adherencia |
Maderas blandas y duras;Plástico |
Base química |
Cera |
Condiciones de punto de goteo |
de acuerdo con DIN 51801 |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a temperatura ambiente |
Color |
Blanco puro |
Condiciones de punto de ablandamiento |
según ISO 2207 |
Punto de goteo mínimo |
81 °C |
Vida útil desde la producción |
0 mes |
Punto de ablandamiento |
76 °C |
Hidrosoluble |
No |
Tiempo de procesamiento máximo |
5 min |
Código del sistema armonizado |
34049000000 |
Peso del producto (por artículo) |
15.900 g |
Tiempo de procesamiento mínimo |
3 min |
Punto de goteo mínimo/condiciones |
81 °C / de acuerdo con DIN 51801 |
Punto de ablandamiento/condiciones |
76 °C / según ISO 2207 |
Tiempo de procesamiento mínimo/máximo |
3-5 min |
Vida útil desde la producción/condiciones |
Ilimitado / a temperatura ambiente |
Catálogo General |
0890403101 |
Ficha Técnica |
32406054.pdf |