BARRA CERA BLANDA MARRON CENIZA 211 Cera blanda Para rellenar áreas dañadas de menor envergadura que no se someterán con posterioridad a cargas importantes.
Gran variedad de colores para una amplia gama de diferentes tonos de madera.
Permite mezclar colores para adaptarse mejor al tono de las superficies.
Relleno rápido y fácil de arañazos, grietas y juntas abiertas de pequeña envergadura
Reparaciones económicas: evita tener que sustituir toda la superficie o someterla a costosos tratamientos superficiales.
Retire parte de la cera con la llana de plástico (n.º de art. 089030530) y procese el área que vaya a tratarse. Elimine cualquier exceso de cera con la llana de plástico. Trace la veta de la madera con materiales de retoque y restablezca el patrón de porosidad. Por último, selle la zona con barniz transparente. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Producto especialmente adecuado para muchos tipos de madera blanda. Para rellenar grietas de chapas, rayaduras laterales y longitudinales, orificios, abolladuras, pequeñas grietas y rayaduras y pequeñas juntas abiertas que no estén sometidas a cargas importantes, como laterales, partes traseras o puertas de armarios.
Uso indicado en interiores.
Siga atentamente las instrucciones de aplicación incluidas en cada paquete de surtido.
Tenga en cuenta que el color natural de la madera depende de una amplia gama de diferentes factores. Por lo tanto, siempre se deben emplear varios colores de cera para garantizar que el trabajo de retoque sea imperceptible
https://www.wurth.es/cera-blanda-marron-ceniza-207460431BARRA CERA BLANDA MARRON CENIZA 211BARRA CERA BLANDA MARRON CENIZA 211<br>Cera blanda<br>Para rellenar áreas dañadas de menor envergadura que no se someterán con posterioridad a cargas importantes.<br><ul><li>Gran variedad de colores para una amplia gama de diferentes tonos de madera.</li><li>Permite mezclar colores para adaptarse mejor al tono de las superficies.</li><li>Relleno rápido y fácil de arañazos, grietas y juntas abiertas de pequeña envergadura</li><li>Reparaciones económicas: evita tener que sustituir toda la superficie o someterla a costosos tratamientos superficiales.</li></ul><br><P>Retire parte de la cera con la llana de plástico (n.º de art. 089030530) y procese el área que vaya a tratarse. Elimine cualquier exceso de cera con la llana de plástico. Trace la veta de la madera con materiales de retoque y restablezca el patrón de porosidad. Por último, selle la zona con barniz transparente. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.</P><br><P>Producto especialmente adecuado para muchos tipos de madera blanda. Para rellenar grietas de chapas, rayaduras laterales y longitudinales, orificios, abolladuras, pequeñas grietas y rayaduras y pequeñas juntas abiertas que no estén sometidas a cargas importantes, como laterales, partes traseras o puertas de armarios.</P><br><ul><li>Uso indicado en interiores.</li><br/><li>Siga atentamente las instrucciones de aplicación incluidas en cada paquete de surtido.</li><br/><li>Tenga en cuenta que el color natural de la madera depende de una amplia gama de diferentes factores. Por lo tanto, siempre se deben emplear varios colores de cera para garantizar que el trabajo de retoque sea imperceptible</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/931559.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/931559.jpg460372/¡5 % DE DESCUENTO EN QUÍMICOS!2024-02-16T19:42:03+0000