Cepillo cilíndrico

Ref.: 5465401004
Ver todas las versiones

CEPILLO-VASTAGO-STEEL-D100X14X6MM

Descripción

CEPILLO-VASTAGO-STEEL-D100X14X6MM

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del alambre

0.3 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12000 1/min
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Grosor

14 mm
Más Información

Anchura eficaz

14 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

14 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

173.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

100 x 14 x 6 mm
Más Información