Cepillo universal, mediano

Ref.: 0891350692
Ver todas las versiones

CEPILLO-UNIVERSAL-MANGO-MEDIO-VERDE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-UNIVERSAL-MANGO-MEDIO-VERDE
Cepillo universal, mediano
Para una limpieza a fondo de un amplio abanico de superficies en zonas estrechas y de difícil acceso.

Cepillo pequeño y ligero con cabeza ancha y mango de forma ergonómica

Ojal grande con forma de gota

para colgar fácilmente y facilitar la limpieza.

Materias primas conformes con la FDA

  • Este producto también es apto para zonas de preparación de alimentos

Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento

  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclaves (121 °С máximo)

Color liso; disponible en cinco colores diferentes

Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada

Sin ftalatos


Este cepillo es apto para limpiar superficies y zonas de tamaño pequeño y difícil acceso, por ejemplo, maquinaria, equipos, cintas transportadoras, mesas, ollas, tablas para cortar, etc. También puede utilizarse como alternativa a un cepillo de lavado.

Longitud de las cerdas

22 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Polipropileno/acero inoxidable
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Zona de higiene

Limpiar/cocina
Más Información

Material de las cerdas

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Longitud x anchura

260 x 40 mm
Más Información

Catálogo General

0891350692

Ficha Técnica

59955362.pdf
Scroll to top