Cepillo universal, mediano

Ref.: 0891350693
Ver todas las versiones

CEPILLO-UNIVERSAL-MANGO-MEDIO-BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-UNIVERSAL-MANGO-MEDIO-BLANCO
Cepillo universal, mediano
Para una limpieza a fondo de un amplio abanico de superficies en zonas estrechas y de difícil acceso.

Cepillo pequeño y ligero con cabeza ancha y mango de forma ergonómica

Ojal grande con forma de gota

para colgar fácilmente y facilitar la limpieza.

Materias primas conformes con la FDA

  • Este producto también es apto para zonas de preparación de alimentos

Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento

  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclaves (121 °С máximo)

Color liso; disponible en cinco colores diferentes

Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada

Sin ftalatos


Este cepillo es apto para limpiar superficies y zonas de tamaño pequeño y difícil acceso, por ejemplo, maquinaria, equipos, cintas transportadoras, mesas, ollas, tablas para cortar, etc. También puede utilizarse como alternativa a un cepillo de lavado.

Longitud de las cerdas

22 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Polipropileno/acero inoxidable
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Zona de higiene

Neutro
Más Información

Material de las cerdas

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Longitud x anchura

260 x 40 mm
Más Información

Catálogo General

0891350693

Ficha Técnica

59955362.pdf
Scroll to top