Cepillo pequeño y ligero con cabeza ancha y mango de forma ergonómica
Ojal grande con forma de gota
para colgar fácilmente y facilitar la limpieza.
Materias primas conformes con la FDA
Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento
Color liso; disponible en cinco colores diferentes
Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada
Sin ftalatos
Este cepillo es apto para limpiar superficies y zonas de tamaño pequeño y difícil acceso, por ejemplo, maquinaria, equipos, cintas transportadoras, mesas, ollas, tablas para cortar, etc. También puede utilizarse como alternativa a un cepillo de lavado.
Longitud de las cerdas |
22 mm |
Material de la empuñadura larga |
Polipropileno/acero inoxidable |
Longitud |
260 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Anchura |
40 mm |
Color |
Azul |
Zona de higiene |
Limpiar/producción de alimentos |
Material de las cerdas |
Poliéster |
Código del sistema armonizado |
96039099000 |
Peso del producto (por artículo) |
100.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 100 °C |
Longitud x anchura |
260 x 40 mm |
Catálogo General |
0891350690 |
Ficha Técnica |
59955362.pdf |