Cepillo universal, mediano

Ref.: 0891350694
Ver todas las versiones

CEPILLO-UNIVERSAL-MANGO-MEDIO-AMARILLO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Cepillo pequeño y ligero de cabeza ancha con un mango ergonómico.

Características:
• Color amarillo.
• Los materiales cumplen con la FDA.
• Orificio para colgar la herramienta.
• Diseño higiénico para una limpieza y mantenimiento.
• Apto para lavavajillas (máx. 93ºC).
• Puede ser esterilizado en un autoclave (máx. 121 ºC).
• Libre de ftalatos.

Ventajas:
• Apto para uso alimentario.
• El mango permite acceder en superficies pequeñas, estrechas y de difícil acceso.
• Se puede utilizar como alternativa a un cepillo de lavado.

Beneficios
• La codificación por colores reduce el riesgo de contaminación cruzada.
• Permite al usuario mantener la mano alejada de la superficie a limpiar reduciendo el riesgo de lesiones.

Longitud de las cerdas

22 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Polipropileno/acero inoxidable
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Zona de higiene

Zona intermedia/universal
Más Información

Material de las cerdas

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Longitud x anchura

260 x 40 mm
Más Información

Catálogo General

0891350694

Ficha Técnica

59955362.pdf