Cepillo biselado

Ref.: 5465321000
Ver todas las versiones

CEPILLO-TAZA-LONGLIFE-SST-D100X10MMXM14

Descripción

CEPILLO-TAZA-LONGLIFE-SST-D100X10MMXM14

Diámetro del alambre

0.3 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M14
Más Información

Máxima velocidad de rotación

15000 1/min
Más Información

Se puede utilizar para radial angular (sistema de puntas)

4 de 4 puntos
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Anchura eficaz

15 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

20 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

207.000 g
Más Información