Cepillo de limpieza

Ref.: 0903489610
Ver todas las versiones

CEPILLO-RMB10-MA-ST-(THR-M6)

Descripción

CEPILLO-RMB10-MA-ST-(THR-M6)
Cepillo de limpieza
con rosca de conexión M6 WIT-RMB
Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón y mampostería (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Cepillo de alambre de acero inoxidable con rosca de conexión M6


23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.10, 24.2, 24.3, 24.4, 28.1, 29.1, 29.2, 29.3

Material

ST
Más Información

Longitud de llenado

80 mm
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.1 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M8
Más Información

Adecuado para diámetro de anclaje interno

IT M6
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para el casquillo de rosca interior

FT M6
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información
Scroll to top