Cepillo cilíndrico

Ref.: 5465002006

CEPILLO-REDONDO-STEEL-D200X27X50MM

Descripción

CEPILLO-REDONDO-STEEL-D200X27X50MM
Cepillo cilíndrico
Acero, engarzado, con orificio
Producto idóneo para labores de intensidad intermedia en piezas grandes de acero y fundición, en trabajos manuales y mecánicos.
  • Para todas las máquinas y esmeriladoras estacionarias disponibles en el mercado gracias al diámetro variable del orificio
  • Fijación óptima en rodillos anchos gracias al diseño especial de las escobillas.
  • Adaptación óptima al contorno de las piezas gracias a su gran versatilidad

Incluye:

  • 1 anillo reductor de 50/32 mm de diámetro
  • 1 anillo reductor de 32 mm/1 pulgada de diámetro
  • 1 anillo reductor de 2 mm / 1/2 pulgada de diámetro
  • 1 anillo reductor de 2/16 mm de diámetro
  • 1 anillo reductor de 2/20 mm de diámetro
  • 1 anillo reductor de 2/22,23 mm de diámetro

  • Pensado principalmente para trabajos de desbarbado en herramientas eléctricas estacionarias o centros de procesamiento

  • Para eliminar óxido, pintura, suciedad, etc.

  • Para el desbaste, desbarbado, peladura y pulido

  • Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Diámetro del alambre

0.3 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6000 1/min
Más Información

Anchura

27 mm
Más Información

Se puede utilizar para banco de lijar (sistema de puntas)

4 de 4 puntos
Más Información

Orificio de perforación

50 mm
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Grosor

27 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

48 mm
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Diámetro x ancho x orificio de perforación

200 x 27 x 50 mm
Más Información
Scroll to top