Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Diámetro del alambre |
0.3 mm |
Diseño |
Corrugado;Fila doble |
Máxima velocidad de rotación |
15000 1/min |
Material del cable |
Acero inoxidable |
Grosor |
13 mm |
Anchura eficaz |
13 mm |
Longitud utilizable del alambre |
19 mm |
Diámetro |
70 mm |
Agresividad |
Interm. |
Estándar EN |
1083-2 |
Peso del producto (por artículo) |
110.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
2 de 4 puntos |
Diámetro del vástago |
6 mm |
Diámetro x anchura x diámetro del mango |
70 x 13 x 6 mm |
Catálogo General |
5465420702 |
Y1202304190200004414878458a3458e |