Cepillo de limpieza para hormigón y REBAR con rosca de conexión M8

Ref.: 0903489514
Ver todas las versiones

CEPILLO-(RB14)-MA-DRLHO14MM-ST-THRM8

Descripción

CEPILLO-(RB14)-MA-DRLHO14MM-ST-THRM8
Cepillo de limpieza para hormigón y REBAR con rosca de conexión M8
WIT-RB
Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón (sistema de inyección hormigón Multi WIT-UH 300 y epoxi puro WIT-PE 1000)

Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón

  • WIT-UH 300, opción 1
  • WIT-UH 300, REBAR
  • WIT-PE 1000, opción 1
  • WIT-PE 1000, REBAR

Con rosca de conexión M8


23.4; 23.8; 29.3; 29.4

Longitud de llenado

80 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.1 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

14 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M12
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Diámetro

15.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

15.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

960390990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información