Cepillo de limpieza

Ref.: 0903489512
Ver todas las versiones

CEPILLO-(RB12)-MA-DRLHO12MM-ST-THRM8

Descripción

CEPILLO-(RB12)-MA-DRLHO12MM-ST-THRM8
Cepillo de limpieza
Para hormigón y ferralla con rosca de conexión M8 WIT-RB
Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón (sistema de inyección hormigón Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón

  • WIT-UH 300, opción 1
  • WIT-UH 300, REBAR
  • WIT-PE 1000, opción 1
  • WIT-PE 1000, REBAR

Con rosca de conexión M8


23.4; 23.8; 29.3; 29.4

Longitud de llenado

80 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.1 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M10
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Diámetro

13.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

13.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

960390990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información
Scroll to top