Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón
Con rosca de conexión M8
23.4; 23.8; 29.3; 29.4
Longitud de llenado |
80 mm |
Longitud |
150 mm |
Diámetro del alambre |
0.15 mm |
Diámetro nominal de taladro |
20 mm |
Rosca de conexión |
M8 |
Material del cable |
Acero |
Diámetro |
22 mm |
Diámetro exterior |
22 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la varilla |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
960390990000 |
Peso del producto (por artículo) |
29.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0903489520 |