Cepillo de goma

Ref.: 058591

CEPILLO-ELIMINADOR-DE-MOLDURAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para la cepilladora de alambres neumática DBS 3500

- Desbarbado, pulido, alisado, acero inoxidable, aluminio, plásticos duros

- Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas, barniz y masilla

- Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo

- Función de desbastado y acabado simultáneamente

- Acabado uniforme

- La autoregeneración del producto garantiza su rendimiento constante

- Superficie regular hasta que el disco se acabe enteramente

- Máximo aprovechamiento debido a su disco de nylon

Se puede utilizar con adaptador

23 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro exterior

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

202.000 g
Más Información

Diámetro interno

48 mm
Más Información

Catálogo General

058591

Ficha Técnica

32409942.pdf
Scroll to top