Cepillo para manos/uñas S, duro

Ref.: 0891350671
Ver todas las versiones

CEPILLO-MANO-UÑAS-DURO-130MM-ROJO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-MANO-UÑAS-DURO-130MM-ROJO
Cepillo para manos/uñas S, duro
Cepillo universal de pequeño tamaño para limpiar uñas, manos y brazos, además de distintas superficies y recipientes

Ojal oblongo grande para colgarlo de manera muy sencilla y facilitar la limpieza.

Materias primas conformes con la FDA

  • Este producto también es apto para zonas de preparación de alimentos

Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento

  • Las superficies redondeadas facilitan la limpieza
  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclaves (121 °С máximo)

Color liso; disponible en distintos colores

  • Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada
  • Facilita el cumplimiento con las disposiciones del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC [HACCP, por sus siglas en inglés]) y los pertinentes procedimientos de evitación de alérgenos

Sin ftalatos ni bisfenol A


Este cepillo de mano, compacto y de diseño ergonómico, es apto para la limpieza de uñas, manos y brazos, además de para eliminar la suciedad de diversas superficies y recipientes. También es idóneo para limpiar componentes pequeños de maquinaria, cuchillos, tablas para cortar y otros artículos similares.

Longitud de las cerdas

17 mm
Más Información

Material

Polipropileno-acero inoxidable
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Zona de higiene

Sucio/sanitario
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Material de las cerdas

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.600 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0891350671

Ficha Técnica

59955348.pdf
Scroll to top