Longitud de las cerdas |
17 mm |
Material |
Polipropileno, acero inoxidable |
Condiciones de temperatura máxima |
80 °C |
Longitud |
130 mm |
Anchura |
50 mm |
Color |
Amarillo |
Zona de higiene |
Zona intermedia/universal |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Material de las cerdas |
Poliéster |
Código del sistema armonizado |
96039099000 |
Peso del producto (por artículo) |
70.800 g |
Altura |
40 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 80 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0891350674 |
Ficha Técnica |
59955348.pdf |