Cepillo de mano, de dureza intermedia

Ref.: 0891350712
Ver todas las versiones

CEPILLO-MANGO-MEDIO-VERDE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-MANGO-MEDIO-VERDE
Cepillo de mano, de dureza intermedia
Apto para eliminar suciedad fina y gruesa

Cerdas curvas

Las cerdas curvas permiten cepillar con facilidad los bordes y las esquinas.

Almacenamiento compacto

Puede colgarse de un soporte de pared o del práctico ojal incorporado.

Materias primas conformes con la FDA

  • Apto también para uso alimentario
  • Apto para Halal

Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento

  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclave (máx. 121 °С)

Completamente teñido y disponible en 5 colores diferentes

Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada

Sin ftalatos


Sus cerdas, ligeramente más duras, hacen que este cepillo sea idóneo para eliminar sustancias contaminantes y adhesivos finos, bastos, húmedos e incluso grasientos.

Longitud de las cerdas

50 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Polipropileno/acero inoxidable
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Zona de higiene

Limpiar/cocina
Más Información

Número de filas

5 Uds
Más Información

Material de las cerdas

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

176.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0891350712

Ficha Técnica

59955602.pdf
Scroll to top