Cerdas curvas
Las cerdas curvas permiten cepillar con facilidad los bordes y las esquinas.
Almacenamiento compacto
Puede colgarse de un soporte de pared o del práctico ojal incorporado.
Materias primas conformes con la FDA
Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento
Completamente teñido y disponible en 5 colores diferentes
Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada
Sin ftalatos
Sus cerdas, ligeramente más duras, hacen que este cepillo sea idóneo para eliminar sustancias contaminantes y adhesivos finos, bastos, húmedos e incluso grasientos.
Longitud de las cerdas |
50 mm |
Material de la empuñadura larga |
Polipropileno/acero inoxidable |
Longitud |
330 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Anchura |
35 mm |
Color |
Blanco |
Zona de higiene |
Neutro |
Número de filas |
5 Uds |
Material de las cerdas |
Poliéster |
Código del sistema armonizado |
96039099000 |
Peso del producto (por artículo) |
178.667 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0891350713 |
Ficha Técnica |
59955602.pdf |