Cepillo de lavado L, duro

Ref.: 0891350684
Ver todas las versiones

CEPILLO-MANO-DURO-200MM-AMARILLO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-MANO-DURO-200MM-AMARILLO
Cepillo de lavado L, duro
Cepillo multiuso para suciedad resistente, también adecuado para superficies de mayor tamaño.

Ojal oblongo grande para colgarlo de manera muy sencilla y facilitar la limpieza.

Cerdas rígidas curvas

facilitan el acceso a esquinas y grietas

Filamentos muy resistentes en un extremo del cepillo

para aflojar la suciedad difícil

El diseño ergonómico permite un mejor agarre

Producto idóneo para limpieza de zonas de gran tamaño

Materias primas conformes con la FDA

  • Este producto también es apto para zonas de preparación de alimentos

Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento

  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclaves (121 °С máximo)

Color liso; disponible en cinco colores diferentes

Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada

Sin ftalatos


Este cepillo multiuso es apto para limpiar mesas, transportadores, tablas de cortar, cubos, máquinas, equipos para procesamiento de alimentos, bandejas de gran tamaño y esquinas de difícil acceso.

Longitud de las cerdas

36 mm
Más Información

Material

Polipropileno-acero inoxidable
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Zona de higiene

Zona intermedia/universal
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Material de las cerdas

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

246.667 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0891350684

Ficha Técnica

59955358.pdf
Scroll to top