Cepillo de mano, suave

Ref.: 0891350702
Ver todas las versiones

CEPILLO-MANGO-BLANDO-VERDE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-MANGO-BLANDO-VERDE
Cepillo de mano, suave
Apto para eliminar partículas muy finas de superficies lisas y componentes de maquinaria.

Cerdas curvas

Las cerdas curvas permiten cepillar con facilidad los bordes y las esquinas.

Ocupa poco espacio de almacenamiento

Puede colgarse de un soporte de pared o del práctico ojal incorporado.

Materias primas conformes con la FDA

  • Este producto también es apto para zonas de preparación de alimentos

Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento

  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclaves (121 °С máximo)

Color liso; disponible en cinco colores diferentes

Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada

Sin ftalatos


Las cerdas suaves de este cepillo lo hacen idóneo para eliminar partículas finas, p. ej., polvo, restos de desbarbado, harinas, frutos secos triturados, etc.

Longitud de las cerdas

52 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Polipropileno
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Zona de higiene

Limpio
Más Información

Número de filas

5 Uds
Más Información

Material de las cerdas

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.667 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0891350702

Ficha Técnica

59955602.pdf
Scroll to top