Cerdas curvas
Las cerdas curvas permiten cepillar con facilidad los bordes y las esquinas.
Ocupa poco espacio de almacenamiento
Puede colgarse de un soporte de pared o del práctico ojal incorporado.
Materias primas conformes con la FDA
Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento
Color liso; disponible en cinco colores diferentes
Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada
Sin ftalatos
Las cerdas suaves de este cepillo lo hacen idóneo para eliminar partículas finas, p. ej., polvo, restos de desbarbado, harinas, frutos secos triturados, etc.
Longitud de las cerdas |
52 mm |
Material de la empuñadura larga |
Polipropileno |
Longitud |
330 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Anchura |
35 mm |
Color |
Amarillo |
Zona de higiene |
Zona intermedia |
Número de filas |
5 Uds |
Material de las cerdas |
Poliéster |
Código del sistema armonizado |
96039099000 |
Peso del producto (por artículo) |
175.333 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0891350704 |
Ficha Técnica |
59955602.pdf |