Cepillo de goma

Ref.: 0891350505
Ver todas las versiones

CEPILLO-DE-GOMA-PARA-TAPICERIAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para la limpieza del pelo de animales de las tapicerías, asientos, moquetas, capotas de tela y alfombras.
- La excelente calidad de la goma garantiza una rápida y efectiva limpieza.
- Las cerdas cortas y el labio de goma sirven para limpiar superficies duras.
- Para limpiar tapizados delicados donde no se puedan utilizar cerdas de nylon duras por su agresividad con el tejido.
- Se puede utilizar en seco o en mojado.

Longitud de las cerdas

25 mm
Más Información

Material del borde

Caucho natural
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Caucho natural
Más Información

Longitud de las cerdas duras

7 mm
Más Información

Temperatura máxima del agua

50 °C
Más Información

Material de las cerdas

Caucho natural
Más Información

Código del sistema armonizado

96039091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

174.833 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Longitud del borde

10 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura

130 mm
Más Información

Catálogo General

0891350505

Ficha Técnica

32410034.pdf