Cepillo cilíndrico

Ref.: 071469 02
Ver todas las versiones

CEPILLO-CIRCULAR-ALAMBRE-D115MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cuerpo soldado por puntos

- Alambre de acero de fundición trenzado, templado al aceite

- Utilizable a altas velocidades circunferenciales

- Para eliminar óxido, cascarilla, restos de cola y el caucho sobrante en piezas de caucho-metal

- Utilizable con la amoladora recta o angular electrónica

Diámetro del alambre

0.50 mm
Más Información

Diseño

Endurecido, trenzado a izquierdas
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12500 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Se puede utilizar para radial angular (sistema de puntas)

4 de 4 puntos
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Anchura eficaz

14 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

24 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

272.000 g
Más Información

Diámetro interno

22.23 mm
Más Información
Scroll to top