Cepillo de lavado multiusos para la limpieza rápida y eficaz de turismos y vehículos comerciales. El cabezal de cepillado ajustable y sus cerdas diagonales proporcionan una limpieza eficaz de las zonas de difícil acceso. El cepillo puede utilizarse como cepillo portador de agua y sumergirse en agua.
Longitud de las cerdas |
47 mm |
Material |
PP |
Condiciones de temperatura máxima |
50 °C |
Longitud |
250 mm |
Diseño |
Con flujo continuo de agua y cantos de goma;Ángulo ajustable |
Anchura |
115 mm |
Color |
Negro;Rojo |
Material de las cerdas |
PBT |
Código del sistema armonizado |
96035000000 |
Peso del producto (por artículo) |
471.000 g |
Altura |
150 mm |
Catálogo General |
0891350100 |
Ficha Técnica |
32410030.pdf |