Cepillo

Ref.: 5465661309
Ver todas las versiones

CEPILLO CIRCULAR D130MMXM14

Descripción

CEPILLO CIRCULAR D130MMXM14

Diámetro del alambre

1.2 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

2500 1/min
Más Información

Rosca de conexión

M14
Más Información

Material del cable

Fibras de poliamida con grano abrasivo de carburo de silicio
Más Información

Tamaño del grano

K80
Más Información

Anchura eficaz

19 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

50 mm
Más Información

Diámetro

130 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

362.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el cepillo acodado (sistema de puntos

4 de 4 puntos
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!