Cepillo plástico con cerdas de nylon

Ref.: 6105307300
Ver todas las versiones

CEPILLO CERDAS NYLON 100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO CERDAS NYLON 100MM
Cepillo plástico con cerdas de nylon
  • Cepillo de plástico para uso profesional.
  • Mango ergonómico.
  • Cerdas de nylon de 50mm de largo.
  • Forma ergonómica del mango para su perfecta sujeción con agujero para colgarlo.
  • Ideal para caterings, colectividades, hostelería, restauración…
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Longitud de las cerdas

50 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

20 cm
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

Material de las cerdas

Nailon
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Declaración de conformidad CE

538334342.pdf

Catálogo General

6105307300

Ficha Técnica

538468990.pdf
Scroll to top