Cepillo de carpintero

Ref.: 071564 11

CEPILLO CARPINTERO WURTH L:270MM

Descripción

CEPILLO CARPINTERO WURTH L:270MM
Cepillo de carpintero
Con hierro de corte dual
  • En madera de haya blanca con botón de accionamiento
  • Longitud: 270 mm
  • Anchura de la cuchilla de hierro: 30 mm

Material

Madera de carpe
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Catálogo General

07156411
Scroll to top