Cepillo curvo para suelos, alto-bajo, cerdas de dureza intermedia

Ref.: 0891350641
Ver todas las versiones

CEPILLO-ANGULAR-SUELO-MEDIO-ROJO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-ANGULAR-SUELO-MEDIO-ROJO
Cepillo curvo para suelos, alto-bajo, cerdas de dureza intermedia
Para limpieza incluso de zonas de difícil acceso

Curvo y con cerdas orientadas hacia delante

La forma angular de este útil de limpieza le permite mantenerse en paralelo con respecto al suelo, lo que facilita enormemente el trabajo de limpiar incluso zonas de difícil acceso.

Materias primas conformes con la FDA

  • Este producto también es apto para zonas de preparación de alimentos

Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento

  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclaves (121 °С máximo)

Color liso; disponible en distintos colores

Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada

Sin ftalatos ni bisfenol A


Especialmente indicado para la limpieza de zonas de difícil acceso, como rodapiés, bajo mesas y maquinaria u otros equipos, esquinas y paredes y techos Puede sujetar este cepillo curvo en paralelo con respecto al suelo para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. También es idóneo para limpiar desagües, canales y sumideros (de canalizaciones).

Longitud de las cerdas

41 mm
Más Información

Material

Polipropileno-acero inoxidable
Más Información

Longitud

265 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango

31 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Zona de higiene

Sucio/sanitario
Más Información

Material de las cerdas

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0891350641

Ficha Técnica

59955595.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top