Cepillo en forma de brocha

Ref.: 071469 04
Ver todas las versiones

CEPILLO ALAMBRE D:19 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Alambre de acero trenzado

- Para limpiar interiores de tubos y bordes de agujeros de remache

- Para eliminar óxido, escoria y perlas de soldadura, y el caucho sobrante en elastometales

- Para limpieza en lugares de difícil acceso

- Utilizable con la taladradora-destornillador

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.35 mm
Más Información

Diseño

Trenzado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20000 U/min(rpm)
Más Información

Número de trenzas

6 Uds
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Longitud utilizable del alambre

28 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Agresividad

Interm.
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del manguito

19 mm
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.400 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información
Scroll to top