Cepillo para pinzas de freno

Ref.: 071555 26
Ver todas las versiones

CEPILLOS-DE-FRENOS-L225

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLOS-DE-FRENOS-L225
Cepillo para pinzas de freno
Cepillo de alambre de acero fino con empuñadura de plástico

Material

PLA
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.000 g
Más Información

Catálogo General

07155526

Ficha Técnica

32408868.pdf
Scroll to top