Broca de centraje

Ref.: 0650827

CENTRADOR-DE-ORIFICIOS-D2,7MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CENTRADOR-DE-ORIFICIOS-D2,7MM
Broca de centraje
Perfore un orificio previo centrado para tornillos de montaje de 3,5 mm de diámetro en una única operación
  • Tope de profundidad
  • Puede utilizarse con cualquier taladro
  • Broca fácil de cambiar
  • Profundidad de taladrado: 9 mm
  • La broca puede cambiarse con un atornillador angular de 2 mm

Longitud del vástago

16 mm
Más Información

Diámetro

2.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.500 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Catálogo General

0650827

Ficha Técnica

32405294.pdf

Ficha Técnica

32407066.pdf

Ficha Técnica

32407068.pdf

Ficha Técnica

32407069.pdf

Ficha Técnica

32407070.pdf

Ficha Técnica

32407071.pdf

Ficha Técnica

32407072.pdf

Ficha Técnica

32407073.pdf
Scroll to top