Compatible con |
5 piezas extraíbles |
Material |
ST-ZD-PLA |
Aptitud para la altura útil del módulo |
956 mm |
Tipo de extracción |
Amplio cajón |
Dimensión de la rejilla |
192 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
980.000 g |
Catálogo General |
0684603908 |