Bloqueo central

Ref.: 0684603909
Ver todas las versiones

CENTLOK-WIDE-OFFIC-HGRID192-1148MM

Descripción

CENTLOK-WIDE-OFFIC-HGRID192-1148MM

Compatible con

6 piezas extraíbles
Más Información

Material

ST-ZD-PLA
Más Información

Aptitud para la altura útil del módulo

1148 mm
Más Información

Tipo de extracción

Amplio cajón
Más Información

Dimensión de la rejilla

192 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1280.000 g
Más Información